| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-102B7210-C-T-P4S-UL Herst.-Nr.: 0190036250000 EAN/GTIN: 4012801168137 |
| |
|
| | |
| Spindellager B7210-C-T-P4S-UL Spindellager B72. . -C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel = 15°, eingeengte Toleranzen, Innendurchmesser 50 mm Aussendurchmesser 90 mm Breite 20 mm, B7210-C-T-P4S-UL, 0190036250000, FAG, Spindellager Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 50.000 mm | Aussendurchmesser D: | 90.000 mm | Breite B: | 20.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 139,50* | € 152,48* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,34* | € 152,49* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,58* | € 165,94* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 152,37* | € 166,93* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 157,58* | € 172,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|