| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-102B7206-C-T-P4S-UL Herst.-Nr.: 0167276570000 EAN/GTIN: 4012801168038 |
| |
|
| | |
| Spindellager B7206-C-T-P4S-UL FAG Spindellager B7206-C-T-P4S-UL, Innendurchmesser d: 30,000 mm, Aussendurchmesser D: 62,000 mm, Breite B: 16,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23051002, eclass 6. 2: 23051002, eclass 7. 1: 23051001, eclass 10. 1: 23051001, eclass 11: 23051001, B7206-C-T-P4S-UL, 0167276570000, FAG, Spindellager Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 30.000 mm | Aussendurchmesser D: | 62.000 mm | Breite B: | 16.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 81,98* | € 96,09* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,67* | € 97,58* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 95,433* | € 107,643* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 97,23* | € 109,49* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 101,49* | € 113,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|