| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-102B7000-E-T-P4S-UL Herst.-Nr.: 0191498240000 EAN/GTIN: 4012801444774 |
| |
|
| | |
| Spindellager B7000-E-T-P4S-UL Innendurchmesser 10 mm Aussendurchmesser 26 mm Breite 8 mm, B7000-E-T-P4S-UL, 0191498240000, FAG, Spindellager Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 10.000 mm | Aussendurchmesser D: | 26.000 mm | Breite B: | 8.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,34* | € 72,16* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 61,77* | € 72,51* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 69,88* | € 81,58* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 81,862* | € 95,702* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 86,04* | € 100,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|