Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadelkraenze K16X20X17S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101K16X20X17S
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     K16X20X17S
EAN/GTIN:
     4547359092547
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz
Nadelkraenze K16X20X17S Nadelkraenze Innendurchmesser d: 16,00 Aussendurchmesser D: 20,00 Breite B: 17,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , K16X20X17S, K16X20X17S, NTN, Nadelkraenze
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Axial-Nadelkranz
Baureihe:
K
Innendurchmesser d:
16.000 mm
Aussendurchmesser D:
20.000 mm
Breite B:
17.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 5405
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
350
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 1,95*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,54*
€ 2,33*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 1,54*
€ 2,34*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,72*
€ 2,64*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 2,53*
€ 3,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
K16X20X17-A/0-7
ab € 2,40*
Ähnlich
SKF
K 16X20X17
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.