Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadelkraenze K10X14X13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101K10X14X13
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     K10X14X13
EAN/GTIN:
     4547359091984
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz
Nadelkraenze K10X14X13 Nadelkraenze Innendurchmesser d: 10,00 Aussendurchmesser D: 14,00 Breite B: 13,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , K10X14X13, K10X14X13, NTN, Nadelkraenze
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Axial-Nadelkranz
Baureihe:
K
Innendurchmesser d:
10.000 mm
Aussendurchmesser D:
14.000 mm
Breite B:
13.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 5405
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
500
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 1,49*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,22*
€ 1,86*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,31*
€ 2,00*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,95*
ab € 1,76*
€ 2,66*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 1,93*
€ 2,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
0005805896063
ab € 1,59*
Ähnlich
SKF
K 10X14X13 TN
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.