Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Axial Nadellager 81224


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10181224
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     81224
EAN/GTIN:
     4547359457483
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Axial Nadellager 81224 Axial Nadellager Innendurchmesser d: 120,00 Aussendurchmesser D: 170,00 Breite B: 39,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 81224, 81224, NTN, Axial Nadellager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Axial-Zylinderrollenlager
Baureihe:
81200
Innendurchmesser d:
120.000 mm
Aussendurchmesser D:
170.000 mm
Breite B:
39.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 5405
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Weitere Suchbegriffe: axial zylinderrollenlager
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 161,40*
€ 171,69*
3 Tage
6
1
Frei Haus
ab € 156,95*
€ 172,07*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 157,36*
€ 172,93*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 171,79*
€ 189,87*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 254,52*
€ 275,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,38*
€ 327,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,06*
€ 324,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,78*
€ 321,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,44*
€ 315,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,52*
€ 302,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10087579
ab € 290,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.