Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Axial Nadellager 81106T2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10181106T2
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     81106T2
EAN/GTIN:
     4547359456769
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Axial Nadellager 81106T2 Axial Nadellager Innendurchmesser d: 30,00 Aussendurchmesser D: 47,00 Breite B: 11,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 81106T2, 81106T2, NTN, Axial Nadellager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Axial-Zylinderrollenlager
Baureihe:
81100
Innendurchmesser d:
30.000 mm
Aussendurchmesser D:
47.000 mm
Breite B:
11.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 5405
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Weitere Suchbegriffe: axial zylinderrollenlager
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 12,34*
€ 16,79*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 12,05*
€ 17,05*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,99*
€ 17,07*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,14*
€ 18,64*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 19,23*
€ 25,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
81106TN
ab € 22,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.