| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100YET 210 Herst.-Nr.: YET 210 EAN/GTIN: 7316570438840 |
| |
|
| | |
| Y-Lager YET 210 Einseitig verbreiteter Innnring , Exzenterring mit Gewindestift, YET 210, YET 210, SKF, Y-Lager Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 50.000 mm | Aussendurchmesser D: | 90.000 mm | Breite B: | 43.700 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,68* | € 28,72* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 21,66* | € 28,83* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 25,98* | € 33,97* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 27,24* | € 35,54* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 29,68* | € 37,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|