| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100YET 208 Herst.-Nr.: YET 208 EAN/GTIN: 7316571521176 |
| |
|
| | |
| Y-Lager YET 208 Einseitig verbreiteter Innnring , Exzenterring mit Gewindestift, YET 208, YET 208, SKF, Y-Lager Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 40.000 mm | Aussendurchmesser D: | 80.000 mm | Breite B: | 43.700 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,31* | € 22,28* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 16,39* | € 22,36* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,33* | € 22,45* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 17,62* | € 23,89* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 23,01* | € 30,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|