| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100YET 206 Herst.-Nr.: YET 206 EAN/GTIN: 7316570314434 |
| |
|
| | |
| Y-Lager YET 206 Einseitig verbreiteter Innenring , Exzenterring mit Gewindestift, YET 206, YET 206, SKF, Y-Lager Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 30.000 mm | Aussendurchmesser D: | 62.000 mm | Breite B: | 35.700 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,92* | € 19,07* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 13,95* | € 19,15* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 15,10* | € 20,58* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 15,55* | € 21,06* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 15,80* | € 21,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|