| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100YAT 205 Herst.-Nr.: YAT 205 EAN/GTIN: 7316571506852 |
| |
|
| | |
| Y-Lager YAT 205 Einseitig verbreiteter Innenring mit Gewindestiftbefestigung, YAT 205, YAT 205, SKF, Y-Lager Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 25.000 mm | Aussendurchmesser D: | 52.000 mm | Breite B: | 27.200 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 3 | | € 4,90* | ab € 8,94* | € 12,51* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,89* | € 12,66* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,98* | € 12,74* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 9,75* | € 13,86* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 9,73* | € 13,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|