Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Y-Lager YAR 214-2F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100YAR 214-2F
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     YAR 214-2F
EAN/GTIN:
     7316570979107
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Y-Lager YAR 214-2F Beidseitig verbreiteter Innenring mit Gewindestiftbefestigung Standarddichtung mit Schleuderscheibe auf beiden Seiten, YAR 214-2F, YAR 214-2F, SKF, Y-Lager
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
70.000 mm
Aussendurchmesser D:
125.000 mm
Breite B:
69.930 mm
Weitere Suchbegriffe: spannlager skf, spannlager
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 63,11*
€ 74,46*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 63,85*
€ 74,77*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 71,11*
€ 82,87*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 71,47*
€ 83,30*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 76,36*
€ 88,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,30*
€ 99,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,40*
€ 93,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
10148533
ab € 44,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.