| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100YAR 213-2F Herst.-Nr.: YAR 213-2F EAN/GTIN: 7316577032188 |
| |
|
| | |
| Y-Lager YAR 213-2F Beidseitig verbreiteter Innenring mit Gewindestiftbefestigung Standarddichtung mit Schleuderscheibe auf beiden Seiten, YAR 213-2F, YAR 213-2F, SKF, Y-Lager Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 65.000 mm | Aussendurchmesser D: | 120.000 mm | Breite B: | 68.300 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 41,74* | € 51,99* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,98* | € 52,00* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 44,18* | € 54,53* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 47,04* | € 57,74* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 48,09* | € 58,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|