| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100SYJ 50 TF Herst.-Nr.: SYJ 50 TF EAN/GTIN: 7316570925890 |
| |
|
| | |
| Y-Lagereinheit SYJ 50 TF SKF Y-Lagereinheit SYJ 50 TF, Innendurchmesser d: 50,000 mm, Aussendurchmesser D: 206,000 mm, Breite B: 50,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23050802, eclass 6. 2: 23050802, eclass 7. 1: 23050802, eclass 10. 1: 23050802, eclass 11: 23050802, UNSPSC 11. 2: 31171500, SYJ 50 TF, SYJ 50 TF, SKF, Y-Lagereinheit Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 50.000 mm | Aussendurchmesser D: | 206.000 mm | Breite B: | 50.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,34* | € 43,54* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 34,48* | € 43,76* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 35,08* | € 44,45* | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 37,11* | € 47,25* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 39,34* | € 49,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|