Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Gelenklager SIL 6 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100SIL 6 C
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SIL 6 C
EAN/GTIN:
     7316570231465
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenklager
gelenkauge skf
Gelenklager SIL 6 C SKF Gelenklager SIL 6 C, Innendurchmesser d: 6,000 mm, Aussendurchmesser D: 22,000 mm, Breite B: 6,000 mm, Norm: DIN 648, eclass 5. 1. 2: 23050106, eclass 6. 2: 23050106, UNSPSC 11. 2: 31171500, SIL 6 C, SIL 6 C, SKF, Gelenklager
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
6.000 mm
Aussendurchmesser D:
22.000 mm
Breite B:
6.000 mm
Norm:
DIN 648
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 29,77*
€ 37,98*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 29,98*
€ 38,16*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 31,06*
€ 39,48*
14 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 35,12*
€ 39,70*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 32,76*
€ 41,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.