Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Vierpunktlager QJ 334 N2MA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100QJ 334 N2MA
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     QJ 334 N2MA
EAN/GTIN:
     7316577296160
Suchbegriffe:
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
Vierpunktlager QJ 334 N2MA Innendurchmesser 170,000 Aussendurchmesser 360,000 Breite 72,000, QJ 334 N2MA, QJ 334 N2MA, SKF, Vierpunktlager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Vierpunktlager
Innendurchmesser d:
170.000 mm
Aussendurchmesser D:
360.000 mm
Breite B:
72.000 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.655,62*
€ 1.727,40*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.665,51*
€ 1.735,67*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.973,54*
€ 2.043,70*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 2.265,40*
€ 2.337,81*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.421,35*
€ 2.494,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.043,70*
€ 2.432,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.024,56*
€ 2.409,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.986,29*
€ 2.363,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.973,54*
€ 2.348,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.980,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.