Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Vierpunktlager QJ 330 N2MA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100QJ 330 N2MA
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     QJ 330 N2MA
EAN/GTIN:
     7316577035493
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
Vierpunktlager QJ 330 N2MA Innendurchmesser 150,000 Aussendurchmesser 320,000 Breite 65,000, QJ 330 N2MA, QJ 330 N2MA, SKF, Vierpunktlager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Vierpunktlager
Innendurchmesser d:
150.000 mm
Aussendurchmesser D:
320.000 mm
Breite B:
65.000 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.083,43*
€ 1.149,72*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.080,55*
€ 1.155,45*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.336,56*
€ 1.421,06*
6 Tage
2
€ 10,00*
ab € 1.410,53*
€ 1.490,97*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.404,43*
€ 1.490,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.490,98*
€ 1.774,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.480,72*
€ 1.762,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.443,42*
€ 1.717,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.419,95*
€ 1.689,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.404,43*
€ 1.671,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.977,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.