| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100QJ 328 N2MA Herst.-Nr.: QJ 328 N2MA EAN/GTIN: 7316577109804 |
| |
|
| | |
| Vierpunktlager QJ 328 N2MA Innendurchmesser 140,000 Aussendurchmesser 300,000 Breite 62,000, QJ 328 N2MA, QJ 328 N2MA, SKF, Vierpunktlager Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Vierpunktlager | Innendurchmesser d: | 140.000 mm | Aussendurchmesser D: | 300.000 mm | Breite B: | 62.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.111,67* | € 1.180,63* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.116,22* | € 1.186,52* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.251,75* | € 1.335,06* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.331,80* | € 1.414,46* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.491,00* | € 1.580,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|