| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100QJ 319 N2MA/C2L Herst.-Nr.: QJ 319 N2MA/C2L EAN/GTIN: 7316571438993 |
| |
|
| | |
| Vierpunktlager QJ 319 N2MA/C2L Innendurchmesser 95,000 Aussendurchmesser 200,000 Breite 45,000, QJ 319 N2MA/C2L, QJ 319 N2MA/C2L, SKF, Vierpunktlager Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Vierpunktlager | Innendurchmesser d: | 95.000 mm | Aussendurchmesser D: | 200.000 mm | Breite B: | 45.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 485,83* | € 533,59* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 486,14* | € 536,28* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 490,16* | € 536,28* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 577,53* | € 626,69* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 603,3906* | € 653,7206* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|