Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Vierpunktlager QJ 316 N2MA/C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100QJ 316 N2MA/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     QJ 316 N2MA/C3
EAN/GTIN:
     7316577313225
Suchbegriffe:
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
Vierpunktlager QJ 316 N2MA/C3 Innendurchmesser 80,000 Aussendurchmesser 170,000 Breite 39,000, QJ 316 N2MA/C3, QJ 316 N2MA/C3, SKF, Vierpunktlager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Vierpunktlager
Innendurchmesser d:
80.000 mm
Aussendurchmesser D:
170.000 mm
Breite B:
39.000 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 288,31*
€ 311,84*
5 Tage
2
€ 10,00*
ab € 289,39*
€ 313,32*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 296,98*
€ 320,89*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 299,06*
€ 322,52*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 355,67*
€ 381,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,89*
€ 381,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,57*
€ 381,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,67*
€ 376,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,39*
€ 368,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,98*
€ 353,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.