Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Vierpunktlager QJ 313 MA/C2L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100QJ 313 MA/C2L
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     QJ 313 MA/C2L
EAN/GTIN:
     7316577313119
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
Vierpunktlager QJ 313 MA/C2L Innendurchmesser 65,000 Aussendurchmesser 140,000 Breite 33,000, QJ 313 MA/C2L, QJ 313 MA/C2L, SKF, Vierpunktlager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Vierpunktlager
Innendurchmesser d:
65.000 mm
Aussendurchmesser D:
140.000 mm
Breite B:
33.000 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 182,53*
€ 200,03*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 183,30*
€ 201,03*
6 Tage
7
1
€ 10,00*
ab € 201,58*
€ 221,76*
1 Tag
7
1
Frei Haus
ab € 207,42*
€ 228,12*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 213,05*
€ 233,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,35*
€ 277,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,24*
€ 277,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,30*
€ 270,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,02*
€ 268,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,05*
€ 253,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.