Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Vierpunktlager QJ 226 N2MA/C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100QJ 226 N2MA/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     QJ 226 N2MA/C3
EAN/GTIN:
     7316572055038
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
Vierpunktlager QJ 226 N2MA/C3 Innendurchmesser 130,000 Aussendurchmesser 230,000 Breite 40,000, QJ 226 N2MA/C3, QJ 226 N2MA/C3, SKF, Vierpunktlager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Vierpunktlager
Innendurchmesser d:
130.000 mm
Aussendurchmesser D:
230.000 mm
Breite B:
40.000 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 475,51*
€ 522,88*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 479,81*
€ 525,50*
9 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 596,74*
€ 644,71*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 625,81*
€ 675,84*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 699,51*
€ 752,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 675,84*
€ 804,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,48*
€ 797,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,27*
€ 785,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,33*
€ 770,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 625,81*
€ 744,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.977,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.