| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100QJ 222 N2MA Herst.-Nr.: QJ 222 N2MA EAN/GTIN: 7316577108616 |
| |
|
| | |
| Vierpunktlager QJ 222 N2MA Innendurchmesser 110,000 Aussendurchmesser 200,000 Breite 38,000, QJ 222 N2MA, QJ 222 N2MA, SKF, Vierpunktlager Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Vierpunktlager | Innendurchmesser d: | 110.000 mm | Aussendurchmesser D: | 200.000 mm | Breite B: | 38.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 310,71* | € 338,16* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 313,23* | € 339,70* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 421,57* | € 459,03* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 422,01* | € 459,03* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 422,49* | € 459,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|