Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Vierpunktlager QJ 222 N2MA/C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100QJ 222 N2MA/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     QJ 222 N2MA/C3
EAN/GTIN:
     7316570570465
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
Vierpunktlager QJ 222 N2MA/C3 Innendurchmesser 110,000 Aussendurchmesser 200,000 Breite 38,000, QJ 222 N2MA/C3, QJ 222 N2MA/C3, SKF, Vierpunktlager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Vierpunktlager
Innendurchmesser d:
110.000 mm
Aussendurchmesser D:
200.000 mm
Breite B:
38.000 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 320,73*
€ 352,10*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 324,09*
€ 353,86*
120 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 413,64*
€ 451,00*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 422,77*
€ 462,57*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 469,65*
€ 518,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,57*
€ 550,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,24*
€ 546,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,19*
€ 533,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,96*
€ 523,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,77*
€ 503,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.