| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100QJ 216 MA Herst.-Nr.: QJ 216 MA EAN/GTIN: 7316576632174 |
| |
|
| | |
| Vierpunktlager QJ 216 MA Innendurchmesser 80,000 Aussendurchmesser 140,000 Breite 26,000, QJ 216 MA, QJ 216 MA, SKF, Vierpunktlager Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Vierpunktlager | Innendurchmesser d: | 80.000 mm | Aussendurchmesser D: | 140.000 mm | Breite B: | 26.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,52* | € 175,36* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 161,54* | € 176,24* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 175,55* | € 191,80* | | | | | | 32 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 181,42* | € 199,18* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 185,98* | € 202,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|