| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100QJ 210 MA/C3 Herst.-Nr.: QJ 210 MA/C3 EAN/GTIN: 7316576632006 |
| |
|
| | |
| Vierpunktlager QJ 210 MA/C3 Innendurchmesser 50,000 Aussendurchmesser 90,000 Breite 20,000, QJ 210 MA/C3, QJ 210 MA/C3, SKF, Vierpunktlager Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Vierpunktlager | Innendurchmesser d: | 50.000 mm | Aussendurchmesser D: | 90.000 mm | Breite B: | 20.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,78* | € 63,25* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,39* | ab € 55,06* | € 63,56* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 56,88* | € 65,66* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 67,94* | € 74,99* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 69,62* | € 76,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|