| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100QJ 206 MA Herst.-Nr.: QJ 206 MA EAN/GTIN: 7316577295309 |
| |
|
| | |
| Vierpunktlager QJ 206 MA Innendurchmesser 30,000 Aussendurchmesser 62,000 Breite 16,000, QJ 206 MA, QJ 206 MA, SKF, Vierpunktlager Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Vierpunktlager | Innendurchmesser d: | 30.000 mm | Aussendurchmesser D: | 62.000 mm | Breite B: | 16.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 40,28* | € 44,24* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 39,50* | € 49,79* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 39,92* | € 49,96* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 42,70* | € 52,86* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 44,14* | € 54,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|