Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Vierpunktlager QJ 205 N2MA/C2L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100QJ 205 N2MA/C2L
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     QJ 205 N2MA/C2L
EAN/GTIN:
     7316577748249
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Vierpunktlager
Vierpunktlager QJ 205 N2MA/C2L Innendurchmesser 25,000 Aussendurchmesser 52,000 Breite 15,000, QJ 205 N2MA/C2L, QJ 205 N2MA/C2L, SKF, Vierpunktlager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Vierpunktlager
Innendurchmesser d:
25.000 mm
Aussendurchmesser D:
52.000 mm
Breite B:
15.000 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 91,81*
€ 104,51*
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 92,33*
€ 104,53*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 92,97*
€ 104,88*
6 Tage
8
1
€ 10,00*
ab € 92,39*
€ 104,89*
1 Tag
8
1
€ 4,95*
ab € 97,77*
€ 109,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,88*
€ 124,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,62*
€ 122,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,81*
€ 118,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,10*
€ 117,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,97*
€ 110,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.988,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.