Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Keilriemen 5V/15N PHG 5V1250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHG 5V1250
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHG 5V1250
EAN/GTIN:
     7316572584187
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen 5v/15n
schmalkeilriemen
schmalkeilriemen skf
Keilriemen 5V/15N PHG 5V1250 SKF Keilriemen 5V/15N PHG 5V1250, Herstellerartikelgruppe: Keilriemen, Riemenprofil: 5V, Riemenbreite: 15,000 mm, Riemenhoehe: 13,000 mm, Aussenlaenge (La): 3175,000 mm, Anzahl Rippen: 1, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, eclass 7. 1: 23170201, eclass 10. 1: 23170201, eclass 11: 23170201, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHG 5V1250, PHG 5V1250, SKF, Keilriemen 5V/15N
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
5V
Riemenbreite:
15.000 mm
Riemenhoehe:
13.000 mm
Aussenlaenge (La):
3175.000 mm
Anzahl Rippen:
1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
75
€ 4,30*
ab € 11,74*
€ 17,44*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 18,42*
€ 26,45*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 19,86*
€ 28,53*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.