| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100PHG 12PJ1950 Herst.-Nr.: PHG 12PJ1950 EAN/GTIN: 7316572745489 |
| |
|
| | |
| Rippenband PJ PHG 12PJ1950 SKF Rippenband PJ PHG 12PJ1950, Riemenprofil: PJ, Riemenhoehe: 3,500 mm, Bezugslaenge: 1950,000 mm, Abstand Zwischen Zaehnen/Rippen (W) mm: 2,300, Anzahl Rippen: 12, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHG 12PJ1950, PHG 12PJ1950, SKF, Rippenband PJ Weitere Informationen: | | Riemenprofil: | PJ | Riemenhoehe: | 3.500 mm | Bezugslaenge: | 1950.000 mm | Abstand Zwischen Zaehnen/Rippen (W) mm: | 2.300 | Anzahl Rippen: | 12 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 26,74* | € 38,11* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 62,95* | € 80,92* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 67,69* | € 86,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|