| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100P 47 Herst.-Nr.: P 47 EAN/GTIN: 7316570666106 |
| |
|
| | |
| Y-Gehaeuse P 47 SKF Y-Gehaeuse P 47, Innendurchmesser d: 39,000 mm, Aussendurchmesser D: 99,000 mm, Breite B: 50,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23050802, eclass 6. 2: 23050802, eclass 7. 1: 23050802, eclass 10. 1: 23050802, eclass 11: 23050802, UNSPSC 11. 2: 31171500, P 47, P 47, SKF, Y-Gehaeuse Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 39.000 mm | Aussendurchmesser D: | 99.000 mm | Breite B: | 50.000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, stehlager skf, stehlager, flanschlager bohrung 12 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 3,23* | € 4,05* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,14* | € 4,05* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,15* | € 4,07* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 3,48* | € 4,61* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 3,56* | € 4,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|