Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Zylinderrollenlager NU 1013 ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100NU 1013 ML
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NU 1013 ML
EAN/GTIN:
     7316570788174
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
skf einreihige zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU 1013 ML Innendurchmesser 65,000 Aussendurchmesser 100,000 Breite 18,000, NU 1013 ML, NU 1013 ML, SKF, Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
NU
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Zylinderrollenlager
Innendurchmesser d:
65.000 mm
Aussendurchmesser D:
100.000 mm
Breite B:
18.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 5412
Ringnut:
nein
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 122,46*
€ 135,57*
2 Tage
8
1
Frei Haus
ab € 122,19*
€ 136,17*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 134,77*
€ 149,27*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 137,11*
€ 151,70*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 141,57*
€ 157,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,70*
€ 180,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,72*
€ 179,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,61*
€ 178,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,24*
€ 174,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,11*
€ 163,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.