Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihige Kegelrollenlager M 86649/2/610/2/QVQ506


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100M 86649/2/610/2/QVQ506
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     M 86649/2/610/2/QVQ506
EAN/GTIN:
     7316571180410
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
Einreihige Kegelrollenlager M 86649/2/610/2/QVQ506 Komplettlager Innendurchmesser 30,162 Aussendurchmesser 64,292 Breite 21,433, M 86649/2/610/2/QVQ506, M 86649/2/610/2/QVQ506, SKF, Einreihige Kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Kegelrollenlager
Innendurchmesser d:
30.163 mm
Aussendurchmesser D:
64.292 mm
Breite B:
21.433 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
zoellig
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 720
Ringnut:
nein
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 18,13*
€ 19,95*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,40*
€ 22,80*
1 Tag
41
1
€ 7,90*
ab € 16,49*
€ 22,91*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,59*
€ 24,35*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 66,25*
€ 76,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,84*
€ 90,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.