Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Nadelhuelsen HK 1412


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100HK 1412
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     HK 1412
EAN/GTIN:
     7316571014241
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen skf
nadelhülse
Nadelhuelsen HK 1412 SKF Nadelhuelsen HK 1412, Herstellerartikelgruppe: Nadelhuelsen und Nadelbuechsen, Baureihe: HK, Innendurchmesser d: 14,000 mm, Aussendurchmesser D: 20,000 mm, Breite B: 12,000 mm, Lagerluft: Normale Lagerluft, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: metrisch, Norm: DIN 618, eclass 5. 1. 2: 23050905, eclass 6. 2: 23050905, eclass 7. 1: 23050905, eclass 10. 1: 23050905, eclass 11: 23050905, UNSPSC: 31171512, HK 1412, HK 1412, SKF, Nadelhuelsen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Nadelhuelsen und Nadelbuechsen
Baureihe:
HK
Innendurchmesser d:
14.000 mm
Aussendurchmesser D:
20.000 mm
Breite B:
12.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Norm:
DIN 618
UNSPSC:
31171512
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 2,76*
€ 3,11*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,43*
€ 3,48*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,44*
€ 3,49*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,91*
€ 4,19*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 3,23*
€ 4,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.