| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100FYK 507 Herst.-Nr.: FYK 507 EAN/GTIN: 7316571075013 |
| |
|
| | |
| Y-Lagergehaeuse FYK 507 SKF Y-Lagergehaeuse FYK 507, Innendurchmesser d: 68,200 mm, Aussendurchmesser D: 118,000 mm, Breite B: 35,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23050802, eclass 6. 2: 23050802, eclass 7. 1: 23050802, eclass 10. 1: 23050802, eclass 11: 23050802, UNSPSC 11. 2: 31171500, FYK 507, FYK 507, SKF, Y-Lagergehaeuse Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 68.200 mm | Aussendurchmesser D: | 118.000 mm | Breite B: | 35.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 8,83* | € 9,85* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,30* | € 11,75* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,34* | € 11,81* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 8,32* | € 11,84* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,29* | € 13,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|