| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100FYK 40 TR Herst.-Nr.: FYK 40 TR EAN/GTIN: 7316570862188 |
| |
|
| | |
| Y-Lagereinheit FYK 40 TR SKF Y-Lagereinheit FYK 40 TR, Innendurchmesser d: 40,000 mm, Aussendurchmesser D: 130,000 mm, Breite B: 54,200 mm, eclass 5. 1. 2: 23050802, eclass 6. 2: 23050802, eclass 7. 1: 23050802, eclass 10. 1: 23050802, eclass 11: 23050802, UNSPSC 11. 2: 31171500, FYK 40 TR, FYK 40 TR, SKF, Y-Lagereinheit Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 40.000 mm | Aussendurchmesser D: | 130.000 mm | Breite B: | 54.200 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 43 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 37,58* | € 42,27* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 34,08* | € 42,80* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 34,19* | € 43,16* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 35,60* | € 45,15* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 35,67* | € 45,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|