Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihige Rillenkugellager 6205-2RSLTN9/HC5C3WT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 6205-2RSLTN9/HC5C3WT Rillenkugellager, Hybridausführung
SKF 6205-2RSLTN9/HC5C3WT Rillenkugellager, Hybridausführung
SKF 6205-2RSLTN9/HC5C3WT Rillenkugellager, Hybridausführung
Artikel-Nr.:
     1689-1006205-2RSLTN9/HC5C3WT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6205-2RSLTN9/HC5C3WT
EAN/GTIN:
     7316572024690
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Einreihige Rillenkugellager 6205-2RSLTN9/HC5C3WT Innendurchmesser 25,000 Aussendurchmesser 52,000 Breite 15,000, 6205-2RSLTN9/HC5C3WT, 6205-2RSLTN9/HC5C3WT, SKF, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
62
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
25.000 mm
Aussendurchmesser D:
52.000 mm
Breite B:
15.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Zwei reibungsarme Dichtscheiben
Dichtung Nachsatz:
2RZ/2RSL/LLB
Norm:
DIN 626
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: din 625
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
Frei Haus
ab € 51,75*
€ 64,91*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 65,03*
€ 77,10*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 65,44*
€ 77,36*
10 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 70,53*
€ 78,10*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 231,22*
€ 255,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,21*
€ 303,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,10*
€ 298,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,07*
€ 292,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,09*
€ 289,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,22*
€ 275,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.