Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihige Rillenkugellager 6001-2RSH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1006001-2RSH
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6001-2RSH
EAN/GTIN:
     7316572893142
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Trockengleitlager
rillenkugellager einreihig skf
Einreihige Rillenkugellager 6001-2RSH Innendurchmesser 12,000 Aussendurchmesser 28,000 Breite 8,000, 6001-2RSH, 6001-2RSH, SKF, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
60
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
12.000 mm
Aussendurchmesser D:
28.000 mm
Breite B:
8.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Zwei Dichtscheiben
Dichtung Nachsatz:
2RS/2RS1/2RSH/2RSR/EE/LLU/2HRS
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8712
10
€ 4,90*
ab € 1,55*
€ 2,12*
2 Tage
651
1
€ 8,90*
ab € 1,54*
€ 2,20*
3 Tage
890
1
€ 4,95*
ab € 1,56*
€ 2,22*
2 Tage
99483
1
€ 7,90*
ab € 1,60*
€ 2,26*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 2,29*
€ 3,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
6001-2RSH/C3
ab € 1,50*
Zubehör
SKF
6001-2Z
ab € 1,35*
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 679,61*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.