Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihige Rillenkugellager 6000-2Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1006000-2Z
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6000-2Z
EAN/GTIN:
     7316572300312
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig innen-ø ...
din 625 skf
Einreihige Rillenkugellager 6000-2Z Innendurchmesser 10,000 Aussendurchmesser 26,000 Breite 8,000, 6000-2Z, 6000-2Z, SKF, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
60
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
10.000 mm
Aussendurchmesser D:
26.000 mm
Breite B:
8.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Zwei Deckscheiben
Dichtung Nachsatz:
2Z/ZZ/2ZR
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: din 625
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
1
€ 8,90*
ab € 1,05*
€ 1,54*
5 Tage
55099
1
€ 5,99*
ab € 1,06*
€ 1,56*
2 Tage
53835
1
€ 7,90*
ab € 1,06*
€ 1,56*
26 Tage
unbekannt
350
Frei Haus
ab € 1,50*
€ 1,65*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 1,90*
€ 2,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TMMK 10-35
ab € 840,30*
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 679,16*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.