Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Axialrillenkugellager 51104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10051104
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     51104
EAN/GTIN:
     7316577058652
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Führungslager
Linearlager
Axialrillenkugellager 51104 Innendurchmesser 20,000 Aussendurchmesser 35,000 Breite 10,000, 51104, 51104, SKF, Axialrillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
511
Herstellerartikelgruppe:
Axial Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
20.000 mm
Aussendurchmesser D:
35.000 mm
Breite B:
10.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 711
Ringnut:
nein
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 6,88*
€ 7,72*
1 Tag
100
1
€ 8,90*
ab € 6,81*
€ 9,39*
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 6,85*
€ 9,44*
1 Tag
1211
1
€ 7,90*
ab € 7,28*
€ 10,05*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 7,56*
€ 10,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 679,61*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.