| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-10033022 Herst.-Nr.: 33022 EAN/GTIN: 7316571471204 |
| |
|
| | |
| Einreihige Kegelrollenlager 33022 Innendurchmesser 110,000 Aussendurchmesser 170,000 Breite 47,000, 33022, 33022, SKF, Einreihige Kegelrollenlager Weitere Informationen: | | Baureihe: | 330 | Herstellerartikelgruppe: | Einreihige Kegelrollenlager | Innendurchmesser d: | 110.000 mm | Aussendurchmesser D: | 170.000 mm | Breite B: | 47.000 mm | Lagerluft: | Normale Lagerluft | Bohrung: | Zylindrische Bohrung | Abmessung: | metrisch | Dichtungen: | Keine Dichtung | Norm: | DIN 720 | Ringnut: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,32* | € 128,59* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,94* | € 128,61* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 116,23* | € 129,00* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,24* | € 131,76* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 135,84* | € 149,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|