Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihige Kegelrollenlager 32928


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10032928
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     32928
EAN/GTIN:
     7316570002300
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
Einreihige Kegelrollenlager 32928 Innendurchmesser 140,000 Aussendurchmesser 190,000 Breite 32,000, 32928, 32928, SKF, Einreihige Kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
329
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Kegelrollenlager
Innendurchmesser d:
140.000 mm
Aussendurchmesser D:
190.000 mm
Breite B:
32.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 720
Ringnut:
nein
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 133,65*
€ 146,46*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 133,06*
€ 146,47*
2 Tage
46
1
Frei Haus
ab € 134,95*
€ 148,69*
2 Tage
46
1
Frei Haus
ab € 146,52*
€ 159,71*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 176,33*
€ 192,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,04*
€ 228,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,80*
€ 228,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,68*
€ 225,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,84*
€ 222,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,33*
€ 209,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
32928
ab € 162,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.