Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihige Kegelrollenlager 32221 J2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10032221 J2
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     32221 J2
EAN/GTIN:
     7316571470429
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
Einreihige Kegelrollenlager 32221 J2 Innendurchmesser 105,000 Aussendurchmesser 190,000 Breite 53,000, 32221 J2, 32221 J2, SKF, Einreihige Kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
322
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Kegelrollenlager
Innendurchmesser d:
105.000 mm
Aussendurchmesser D:
190.000 mm
Breite B:
53.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 720
Ringnut:
nein
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
1
Frei Haus
ab € 111,25*
€ 123,03*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 111,39*
€ 123,30*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 110,81*
€ 123,35*
5 Tage
28
1
€ 10,00*
ab € 117,41*
€ 129,48*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 134,26*
€ 147,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,79*
€ 175,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,73*
€ 174,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,36*
€ 171,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,88*
€ 170,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,26*
€ 159,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10011832
ab € 112,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.