Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihige Kegelrollenlager 32038 X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10032038 X
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     32038 X
EAN/GTIN:
     7316577005809
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
Einreihige Kegelrollenlager 32038 X Innendurchmesser 190,000 Aussendurchmesser 290,000 Breite 64,000, 32038 X, 32038 X, SKF, Einreihige Kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
320
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Kegelrollenlager
Innendurchmesser d:
190.000 mm
Aussendurchmesser D:
290.000 mm
Breite B:
64.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 720
Ringnut:
nein
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 604,90*
€ 648,77*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 606,76*
€ 651,10*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 674,52*
€ 718,27*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 750,75*
€ 798,27*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 795,46*
€ 844,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 798,27*
€ 949,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 796,72*
€ 948,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 782,35*
€ 931,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 768,81*
€ 914,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 750,75*
€ 893,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10011514
ab € 542,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.