Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihige Kegelrollenlager 32032 X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10032032 X
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     32032 X
EAN/GTIN:
     7316577005779
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
Einreihige Kegelrollenlager 32032 X Innendurchmesser 160,000 Aussendurchmesser 240,000 Breite 51,000, 32032 X, 32032 X, SKF, Einreihige Kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
320
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Kegelrollenlager
Innendurchmesser d:
160.000 mm
Aussendurchmesser D:
240.000 mm
Breite B:
51.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 720
Ringnut:
nein
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 294,03*
€ 317,61*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 294,98*
€ 317,62*
2 Tage
34
Frei Haus
ab € 306,82*
€ 332,07*
2 Tage
34
Frei Haus
ab € 315,71*
€ 341,93*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 368,35*
€ 398,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,10*
€ 473,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,61*
€ 473,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,87*
€ 467,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,20*
€ 459,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,35*
€ 438,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10011504
ab € 271,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.