Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihige Kegelrollenlager 32024 X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10032024 X
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     32024 X
EAN/GTIN:
     7316574443628
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
Einreihige Kegelrollenlager 32024 X Innendurchmesser 120,000 Aussendurchmesser 180,000 Breite 40,280, 32024 X, 32024 X, SKF, Einreihige Kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
320
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Kegelrollenlager
Innendurchmesser d:
120.000 mm
Aussendurchmesser D:
180.000 mm
Breite B:
40.280 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 720
Ringnut:
nein
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
42
1
Frei Haus
ab € 83,21*
€ 95,21*
2 Tage
197
1
€ 4,95*
ab € 83,62*
€ 95,75*
2 Tage
206
1
€ 4,90*
ab € 90,46*
€ 101,98*
18 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 98,38*
€ 107,24*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 95,37*
€ 107,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,27*
€ 127,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,78*
€ 124,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,18*
€ 122,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,10*
€ 121,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,37*
€ 113,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.977,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.