Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihige Kegelrollenlager 31310 J2/QCL7C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10031310 J2/QCL7C
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     31310 J2/QCL7C
EAN/GTIN:
     7316570003802
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
Einreihige Kegelrollenlager 31310 J2/QCL7C Innendurchmesser 50,000 Aussendurchmesser 110,000 Breite 29,250, 31310 J2/QCL7C, 31310 J2/QCL7C, SKF, Einreihige Kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
313
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Kegelrollenlager
Innendurchmesser d:
50.000 mm
Aussendurchmesser D:
110.000 mm
Breite B:
29.250 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 720
Ringnut:
nein
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 42,78*
€ 48,85*
2 Tage
2
1
€ 8,90*
ab € 42,90*
€ 54,79*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 51,20*
€ 65,11*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 52,94*
€ 67,61*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 54,14*
€ 68,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
31310-A
ab € 38,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.