| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100305804 C-2Z Herst.-Nr.: 305804 C-2Z EAN/GTIN: 7316577742728 |
| |
|
| | |
| Laufrolle 305804 C-2Z Innendurchmesser 20,000 Aussendurchmesser 52,000 Breite 20,600, 305804 C-2Z, 305804 C-2Z, SKF, Laufrolle Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 20.000 mm | Aussendurchmesser D: | 52.000 mm | Breite B: | 20.600 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 25,29* | € 33,27* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 25,37* | € 33,39* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 26,93* | € 34,96* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 27,60* | € 35,95* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 31,50* | € 40,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|