Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihige Kegelrollenlager 30214 J2/Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10030214 J2/Q
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     30214 J2/Q
EAN/GTIN:
     7316571848631
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
Einreihige Kegelrollenlager 30214 J2/Q Innendurchmesser 70,000 Aussendurchmesser 125,000 Breite 26,250, 30214 J2/Q, 30214 J2/Q, SKF, Einreihige Kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
302
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Kegelrollenlager
Innendurchmesser d:
70.000 mm
Aussendurchmesser D:
125.000 mm
Breite B:
26.250 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 720
Ringnut:
nein
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 21,21*
€ 28,68*
1 Tag
567
1
€ 7,90*
ab € 21,83*
€ 29,42*
1 Tag
495
1
€ 4,90*
ab € 23,16*
€ 31,06*
6 Tage
593
1
€ 10,00*
ab € 25,66*
€ 33,92*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 30,14*
€ 38,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.988,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.