Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Axialpendelrollenlager 29424 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10029424 E
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     29424 E
EAN/GTIN:
     7316576609091
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
Axial-Rillenkugellager
Axialpendelrollenlager 29424 E Innendurchmesser 120,000 Aussendurchmesser 250,000 Breite 78,000, 29424 E, 29424 E, SKF, Axialpendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
294
Herstellerartikelgruppe:
Axial Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
120.000 mm
Aussendurchmesser D:
250.000 mm
Breite B:
78.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 728
Ringnut:
nein
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 734,32*
€ 766,54*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 734,33*
€ 766,55*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 754,20*
€ 787,36*
2 Tage
40
Frei Haus
ab € 796,50*
€ 832,15*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 948,52*
€ 993,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 993,26*
€ 1.181,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 990,05*
€ 1.178,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 965,85*
€ 1.149,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 948,52*
€ 1.128,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.989,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.